Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facetterand-Magnet MAULpro


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Artikel-Nr.:
     C113-6176155
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6176155
EAN/GTIN:
     4002390021517
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
maul haftmagnet rund grün
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Made in Germany
  • Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
  • Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
  • Farbig sortiert (99) bestehend aus: Je 4 x weiß, gelb, blau, 3 x rot, grün und 2 x schwarz
  • 20 Stück pro Packung auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Farbe:
grün
Höhe:
7,5
Werkstoff:
Kunststoff, Ferrit
Durchmesser:
20
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
300
Ausführung des Inhalts mit Packung:
20 Stück
Herstellerproduktbezeichnung:
Facetterand-Magnet MAULpro
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,64*
€ 7,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.