Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, farbig sortiert
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, farbig sortiert
Kugelmagnet, 30 mm, 600 g, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     113-6166999
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6166999
EAN/GTIN:
     4002390022668
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kugel-Magnete
Kugelmagent
Kugelmagnet. 10 St./VE. Hochglanzpoliert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 30 mm. Tragfähigkeit: 600 g. Farbe: farbig sortiert ( je zwei in blau, magenta, dunkelviolett, schwarz, silber).
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600
Farbe:
farbig sortiert ( je zwei in blau, magenta, dunkelviolett, schwarz, silber)
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelmagnet
Artikelbezeichnung:
Magnet
Beschreibung der Besonderheiten:
10 St./VE. Hochglanzpoliert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Durchmesser:
30
... > MAUL > Informieren > Magnete
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
pro Paket
€ 3,50*
€ 4,70*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,09*
€ 5,25*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 4,65*
€ 5,97*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 0,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG