| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6156709 Herst.-Nr.: 6156709 EAN/GTIN: 4002390082631 |
| |
|
| | |
| - Individuelle Magnete selbst erstellen: Aus kleinen Gegenständen, Fotos oder anderen Vorlagen
- Vorderseite selbstklebend, Rückseite magnetisch
- So geht´s: Magnetband abschneiden, aufkleben, fertig
- Vorteil Magnetband: Von vorne nicht sichtbar und trägt nicht auf
- Flexibles Magnetband: Dicke 1 mm, viele verschiedene Breiten zur Auswahl
- Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen
- Haftkraft ca. 40 g/cm²
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Länge 10 Meter. Zum Erstellen von Magneten aus kleinen Gegenständen, Fotos oder anderen Vorlagen. Magnetband abschneiden, aufkleben fertig. Magnetband von vorne nicht sichtbar. Eine Seite selbstklebend, Rückseite magnetisch | Breite: | 100 | Farbe: | sonstige | Höhe: | 1 | Werkstoff: | Strontium Ferrit | Tragfähigkeit: | 40 | Herstellerprodukttyp: | selbstklebend | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnetband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |