| |
|
| Artikel-Nr.: C113-4117690 Herst.-Nr.: 4117690 EAN/GTIN: 4002390002394 |
| |
|
| | |
| - Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Sorgt für Ordnung im Büro und im Privatbereich
- Bequemer Zugriff: 6 großzügige, staffelartig ausgelegte Einzelbehälter inklusive Kartenständer/Zettelfach/Handyfach
- Elegante Formgebung, hochwertiges Material
- Für den Schreibtisch, in der Küche, in der Werkstatt, für Kosmetikzubehör
- Aus schlagfestem ABS, (Farbe glasklar: aus PS), mit Hochglanzoberfläche
- Ø 14 cm, Höhe 12,5 cm
- Verschiedene Behältergrößen des Stiftehalters bieten Platz für Kleinteile wie Büroklammern oder Pins aber auch Schreibgeräte, Radiergummi, Klebstoff, Scheren, Lineal, Pinsel
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Sorgt für Ordnung durch Brief- und Zettelfach. Mit 6 großzügig ausgelegten Einzelbehältern. Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker unverwechselbar in Design und Funktion | Breite: | 140 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 125 | Tiefe: | 140 | Werkstoff: | schlagfester ABS | Anzahl der Fächer: | 6 | Durchmesser: | 140 | Herstellerproduktbezeichnung: | MAULrundbox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler schwarz 6 fächer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz |
| | |
| |