Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MAULrundbox, 6 Fächer, schlagfester ABS, 140 x 125 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Piktogramm Original MAUL
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     C113-4117602
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4117602
EAN/GTIN:
     4002390002356
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Das Original von MAUL
  • Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch im Büro und im Privatbereich
  • Neu: Jetzt in vier frischen Modefarben
  • Aus schlagfestem ABS, (Farbe glasklar: Aus bruchsicherem SAN), mit Hochglanzoberfläche
  • Mit Kartenständer und Zettelfach
  • Mit 6 großzügig ausgelegten Einzelbehältern
  • Ø 14 cm, Höhe 12,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
MAULrundbox
Beschreibung der Besonderheiten:
Sorgt für Ordnung durch Brief- und Zettelfach. Mit 6 großzügig ausgelegten Einzelbehältern. Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker unverwechselbar in Design und Funktion
Höhe:
125
Werkstoff:
schlagfester ABS
Garantiedauer:
3 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Anzahl der Fächer:
6
Durchmesser:
140
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG