Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stifteköcher MAULdeskbox, 6 Fächer, Kunststoff, Höhe 148 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteköcher MAULdeskbox, 6 Fächer, Kunststoff, Höhe 148 mm, schwarz
Stifteköcher MAULdeskbox, 6 Fächer, Kunststoff, Höhe 148 mm, schwarz
Stifteköcher MAULdeskbox, 6 Fächer, Kunststoff, Höhe 148 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C113-4115590
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4115590
EAN/GTIN:
     4002390010542
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stiftablage, Utensilienablage Stifteköcher MAULdeskbox. Anzahl der Fächer: 6 Fächer. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Größe (B x H x T) oder (Ø x H): 148 mm. Röhren mit verschiedenen Durchmessern und Höhen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Höhe:
148
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Röhren mit verschiedenen Durchmessern und Höhen
Produkt-Typbezeichnung:
MAULdeskbox
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Stifteköcher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acryl-Stifteköcher, 1 Fach, 70 x 104 x 70 mm, glasklar
Maul
1955005
ab € 2,74*
Ähnlich
Acryl-Stifteschale, 1 Fach, 220 x 30 x 100 mm, glasklar
Maul
1956005
ab € 3,61*
Ähnlich
MAULrundbox, 4 Fächer, Bruchsicherer Kunststoff, 140 x 125 mm, blau
Maul
4117637
ab € 4,64*
Ähnlich
MAULrundbox, 4 Fächer, Bruchsicherer Kunststoff, 140 x 125 mm, schwarz
Maul
4117690
ab € 4,86*
Ähnlich
Stifteköcher MAULdeskbox, 6 Fächer, Kunststoff, Höhe 148 mm, blau
Maul
4115537
ab € 1,65*
Ähnlich
Helit Multiköcher mit 4 Kammern rot 11x11x10,5cm
Helit
6390220
ab € 1,64*
Ähnlich
Köcher, rund, 4 Fächer, blau, transparent, glänzend
Helit
H 6390230
ab € 1,64*
Ähnlich
Köcher, rund, 4 Fächer, gelb, transparent, glänzend
Helit
H 6390211
ab € 1,64*
Ähnlich
Köcher, rund, 4 Fächer, orange, transparent, glänzend
Helit
H 6390240
ab € 1,64*
Ähnlich
Pet.Dan Baus Schreibgeräteköcher Metal Base blau, Höhe 90mm, Durchmesser 72mm
Lerche
35506
ab € 6,91*
Ähnlich
Pet.Dan Baus Schreibgeräteköcher Metal Base grau, Höhe 90mm, Durchmesser 72mm
Lerche
35507
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG