Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-3506295 Herst.-Nr.: 3506295 EAN/GTIN: 4002390016315 |
| |
|
| | |
| - Unübertroffene Stabilität
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Unverwüstlich: Aus pulverbeschichtetem Stahl, kratzfest
- Geeignet für fast alle Bücher, CDs oder DVDs
- Schonend: Abgerundete Ecken, keine scharfen Kanten
- Edel: Hochwertige Glanz-Oberfläche
- Stabil: Extrastarke Materialdicke
- Magnethaftend: Notizen oder Hinweise befestigen, z. B. bei offenen Regalsystemen
- Individuell: Sonderfarben auf Anfrage
- Durch das Eigengewicht der Bücher auf der unteren Fläche fällt nichts um
- Umweltfreundlich: Schadstoffarm gefertigt, recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | 1 Paar. Sehr stabil. Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Oberfläche | Breite: | 120 | Farbe: | Silber | Höhe: | 140 | Tiefe: | 140 | Werkstoff: | Metall | Belastbarkeit: | hoch | Herstellerprodukttyp: | aus Metall, breit | Herstellerproduktbezeichnung: | Buchstützen | min. Dicke: | 0,8 | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,50* | € 7,20* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,76* | € 7,52* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,04* | € 8,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 5,45* | € 8,51* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 6,19667* | € 9,67334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,25* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|