Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klammernspender, Magnet für Klammernhalt vorhanden, Ø 73 x 60 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     C113-3012390
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3012390
EAN/GTIN:
     4002390001687
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
  • Büroklammern immer griffbereit
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Mit Zentralmagnet
  • Aus bruchsicherem Kunststoff
  • Großes Fassungsvermögen
  • Ø 7,3 cm, Höhe 6 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Klammernspender MAULpro
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Zentralmagnet, Büroklammern immer griffbereit. Großes Fassungsvermögen
Höhe:
60
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Garantiedauer:
3 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Durchmesser:
73
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Klammern vorhanden:
Ja
Farbe der Klammern:
Silber
Material der Klammern:
Stahl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG