Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korktafel Pinnboard mit Holzrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inklusive Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inklusive Deko
Zeigt Produkt in Einzelabbildung inklusive Deko
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2706170
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2706170
EAN/GTIN:
     4002390009874
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Beliebt auch im Wohnbereich
  • Inklusive Befestigungsmaterial und Pinn-Nadeln
  • Natürlich und warm: Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork
  • Quer- oder Hochformat, stabiler Holzrahmen
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • Inklusive Aufhängevorrichtung
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmen aus MDF mit Ployesterfolienüberzug Fichtedekor. Wahlweise im Hoch- oder Querformat. Inkl. Befestigungsmaterial und Pinn-Nadeln
Farbe:
kork
Material des Rahmens:
MDF
Verpackung:
Folie
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
100
Farbe des Rahmens:
holz
Höhe der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Masse Gewicht:
0,935
Lieferumfang:
Pinnboard inkl. Montagematerial
beidseitig verwendbar:
Nein
Material der Rückseite:
Kork
Material der Vorderseite:
Kork
Herstellerprodukttyp:
mit Holzrahmen
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinnboard
Zubehör für die Wandbefestigung:
Inklusive
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.