Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Pinnboard mit Holzrahmen, 60 x 40 cm, kork
Menge:
Stück
Produktinformationen:
MAUL
Lager 467
Artikel-Nr.:
467-MAUL2704070
Hersteller:
Maul
Herst.-Nr.:
2704070
EAN/GTIN:
4002390009850
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Korktafel Pinnboard mit Holzrahmen. Oberflächenbeschaffenheit: Kork. Stabiler Holzrahmen. Wahlweise im Hoch- oder Querformat. Inkl. Befestigungsmaterial und Pinn-Nadeln. Material des Rahmens: Holz. Farbe des Rahmens: Holz. Zubehör für Wandbefestigung: Inklusive. Größe (B x H): 60 x 40 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
mit Holzrahmen
beidseitig verwendbar:
Nein
Material des Rahmens:
Holz
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
kork
Zubehör für Wandbefestigung:
Inklusive
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Holzrahmen. Wahlweise im Hoch- oder Querformat. Inkl. Befestigungsmaterial und Pinn-Nadeln
Farbe des Rahmens:
Holz
Artikelbezeichnung:
Pinnboard
Höhe der Tafel:
40
Breite der Tafel:
60
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
... >
MAUL
>
Informieren
>
Pinboards
Weitere Suchbegriffe:
Korktafel
,
Korkwand
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
maul kork-pinnwand
,
maul korkpinnwand
,
pinboard kork
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 5,04*
Lager 113
10
pro Paket
€ 3,50*
–
€ 5,15*
Lager 639
10
pro Stück
€ 4,99*
–
€ 6,34*
Lager 648
1
pro Stück
€ 5,75*
ab € 4,41*
€ 6,38*
Lager 505
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 5,52*
€ 7,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 50,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinn-Nadeln, 30 Stück/SB-Box, farbig sortiert
Maul
2803599
ab € 0,69*
Zubehör
Signal-Nadeln, 200 Stück/SB-Box, farbig sortiert
Maul
2806599
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG