Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibplatte Öko, Karton, Klemmer kurze Seite, 230 x 320 mm, 13 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibplatte Öko, Karton, Klemmer kurze Seite, 230 x 320 mm, 13 mm, grau
Schreibplatte Öko, Karton, Klemmer kurze Seite, 230 x 320 mm, 13 mm, grau
Schreibplatte Öko, Karton, Klemmer kurze Seite, 230 x 320 mm, 13 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C113-2381082
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2381082
EAN/GTIN:
     4002390052528
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett (Büro) Schreibplatte Öko. Werkstoff: Karton. Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 8 mm, nickel. Aus stabilem Karton ohne Ecken- und Kantenschutz. Größe (B x H): 230 x 320 mm. Stärke: 13 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus stabilem Karton ohne Ecken- und Kantenschutz
Artikelbezeichnung:
Schreibplatte
Werkstoff:
Karton
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Farbe:
grau
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Öko
Stärke:
13
Höhe:
320
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall
Farbe der Klemmen:
nickel
Breite:
230
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG