| |
|
| Artikel-Nr.: C113-2339790 Herst.-Nr.: 2339790 EAN/GTIN: 4002390043984 |
| |
|
| | |
| - Mit transparenter Folie als Durchschreibschutz
- So geht´s: Folie herunterklappen, Block einlegen, Folie hinter die erste Seite legen - Schrift drückt nicht durch
- Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten
- Mappe aus Karton mit Folienüberzug
- Mit Stifteschlaufe, damit der Stift nicht herunterfällt oder verloren geht
- Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke 0,27 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A5-Format. Mit transparenter Folie als Durchschreibschutz und Innentasche im Deckel. Flache Bügelklemme. Mit Stiftschlaufe. Auch zum Aufhängen | Breite: | 185 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 256 | Werkstoff: | Karton mit Folienüberzug | max. Anzahl der Blätter: | 80 | Verwendung für Papiergrößen: | A5 | max. Klemmdicke: | 8 | Material der Klemme: | Metall verchromt | Herstellerprodukttyp: | und Durchschreibschutz | Herstellerproduktbezeichnung: | Schreibmappe mit Folienüberzug | min. Dicke: | 12 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |