Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Schreibmappe Folie, Durchschreibschutz, Karton, 235 x 325 mm, 13 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
MAUL
Lager 467
Artikel-Nr.:
467-MAUL2339690
Hersteller:
Maul
Herst.-Nr.:
2339690
EAN/GTIN:
4002390036580
Suchbegriffe:
Blockklemme
Blockmappe
Clip-Hefter
Clipboard
Klemmbrett (Büro) Schreibmappe Folie, Durchschreibschutz. Werkstoff: Karton mit Folienüberzug. Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 8 mm, nickel. A4-Format. Mit transparenter Folie als Durchschreibschutz und Innentasche im Deckel. Flache Bügelklemme. Mit Stiftschlaufe. Auch zum Aufhängen. Größe (B x H): 235 x 325 mm. Stärke: 13 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton mit Folienüberzug
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Mit transparenter Folie als Durchschreibschutz und Innentasche im Deckel. Flache Bügelklemme. Mit Stiftschlaufe. Auch zum Aufhängen
Farbe der Klemmen:
nickel
max. Klemmdicke:
8
Stärke:
13
Breite:
235
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Klemme:
Metall
Höhe:
325
Artikelbezeichnung:
Schreibmappe
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Folie, Durchschreibschutz
... >
MAUL
>
Organisieren
>
Schreibplatten
Weitere Suchbegriffe:
Cliphefter
,
Klemm-Brett
,
Klemm-Mappe
,
Klemmbrett
,
Klemmbrettmappe
,
Klemmhefter
,
Klemmmappe
,
Schreibplatte
,
maul blockmappe a4 schwarz
,
blockklemme a4
,
blockklemme kunststoff
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
12
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 4,07*
Lager 113
12
pro Paket
€ 3,50*
–
€ 4,10*
Lager 505
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,01*
€ 5,45*
Lager 200
12
pro Stück
€ 4,95*
–
€ 5,60*
Lager 1375
2 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,51*
€ 6,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 48,84* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schreibmappe mit Folienüberzug, Klemme kurze Seite, 238 x 320 mm, 13 mm, schwarz
Maul
2339290
ab € 1,67*
Ähnlich
Schreibmappe mit Folienüberzug, Klemmer kurze Seite, 238 x 320 mm, 13 mm, blau
Maul
2339237
ab € 1,67*
Ähnlich
Schreibmappe mit Folienüberzug, Klemmer kurze Seite, 238 x 320 mm, 13 mm, rot
Maul
2339225
ab € 1,67*
Ähnlich
Schreibplatte Rechner, Kunststoff, Klemmer kurze Seite, 233x340mm, 2 mm, schwarz
Maul
2325490
ab € 7,06*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, blau
Durable
235506
ab € 4,16*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, rot
Durable
235503
ab € 4,46*
Ähnlich
DURABLE BLOCKMAPPE, schwarz
Durable
235501
ab € 4,15*
Ähnlich
Konferenzmappe, Kst.leder, Reißverschl., A4, sw
PA-Accessoires
70788.30
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG