Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibplatte Super, Kunststoff, Klemmer kurze Seite, 233 x 343 mm, 2 mm, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schreibplatte Super, Kunststoff, Klemmer kurze Seite, 233 x 343 mm, 2 mm, weiß
Schreibplatte Super, Kunststoff, Klemmer kurze Seite, 233 x 343 mm, 2 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     113-2325202
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2325202
EAN/GTIN:
     4002390022460
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett (Büro) Schreibplatte Super. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Ausführung Klemme: kurze Seite, Bruchsicherer Kunststoff, 8 mm, schwarz. A4-Format. Mit Zeilenlineal aus transparentem Kunststoff. Für waagerechtes und senkrechtes Linieren. Führungsgriff mit Stop-and-go-Funktion. Gleitschutz an der Unterseite. Papieranschlag, links. Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip. Größe (B x H): 233 x 343 mm. Stärke: 2 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Garantiedauer:
3 Jahre
max. Klemmdicke:
8
Breite:
233
Höhe:
343
Material der Klemme:
Bruchsicherer Kunststoff
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Mit Zeilenlineal aus transparentem Kunststoff. Für waagerechtes und senkrechtes Linieren. Führungsgriff mit Stop-and-go-Funktion. Gleitschutz an der Unterseite. Papieranschlag, links. Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip
Artikelbezeichnung:
Schreibplatte
Produkt-Typbezeichnung:
Super
Stärke:
2
Garantie gewährt:
Ja
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemmen:
schwarz
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
pro Paket
€ 3,50*
€ 6,70*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,80*
€ 7,40*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 6,93*
€ 8,40*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 6,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG