Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett-Serie 231 MAULpro, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einelabbildung
Zeigt Produkt in Einelabbildung
Zeigt Produkt in Einelabbildung
Zeigt Produktgruppe in allen Varianten
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-2318102
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2318102
EAN/GTIN:
     4002390001533
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Rutschsicher: Rote gummiartige Lippe am Klemmer hält das Papier sicher fest
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Stabil: Klemmer aus Kunststoff über die gesamte Breite der Platte (außer 2318202), mit kräftigen Edelstahlfedern
  • Bewährte Qualität
  • Robust: Aus bruchsicherem Kunststoff
  • Gummi-Lippe über die gesamte Breite des Klemmers
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
  • Klemmweite ca. 0,9 cm
  • Plattenstärke 0,3 cm
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland, recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A3-Format. Bewährte Qualität. Rote gummiartige Lippe am Klemmer hält das Papier sicher fest. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm
Breite:
308
Farbe:
weiß
Höhe:
454
Werkstoff:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter:
90
Verwendung für Papiergrößen:
A3
max. Klemmdicke:
9
Material der Klemme:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett-Serie 231 MAULpro,
min. Dicke:
16
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
weiß
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.