Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller für Klebefilm Acryl-Klebeband-Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1957005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1957005
EAN/GTIN:
     4002390026765
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
  • Dekorativ und praktisch: Abroller plus Halterung für zwei Stifte
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Stabil: Materialstärke 5 mm
  • Glasklar, transparent und elegant
  • Ohne Klebeband
  • Passend für Klebefilme bis zu einer Breite von 19 mm und einer Füllmenge von bis zu 33 m, mit Kerndurchmesser 26 mm
  • Transparente Standnoppen schonen die Unterlage und sorgen für sicheren Stand
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Inklusive Haftnoppen. Materialstärke 0,5 cm
Breite:
48
Farbe:
glasklar
Höhe:
55
Tiefe:
122
gefüllt:
Nein
max. Breite des Klebebandes:
22
max. Länge des Klebebandes:
10
Messer auswechselbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Acryl-Klebeband-Abroller
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.