Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox 9 x 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, geschlossen
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1954005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1954005
EAN/GTIN:
     4002390026796
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Visitenkartenspender
  • Der Klassiker für Notizzettel
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Griffreundliche Entnahme von zwei Seiten
  • Sehr standsicher: Materialstärke 4 mm
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Transparente Standnoppen schonen die Unterlage und sorgen für sicheren Stand
  • Lieferung ohne Zettel
  • Glasklar, transparent und elegant
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Transparente Standnoppen. Materialsträrke 0,4 cm
Breite:
102
Farbe:
glasklar
Höhe:
109
Tiefe:
102
Werkstoff:
Acryl
max. Anzahl der Blätter:
700
gefüllt:
Nein
Verwendung für Papiergrößen:
9 x 9 cm
Deckel vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Zettelbox 9 x 9 cm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.