Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwaage MAULparcel mit separatem Bedienpult und Edelstahlplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1775090
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1775090
EAN/GTIN:
     4002390026208
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
Paketwaage MAULparcel mit separatem Bedienpult und Edelstahlplatte, Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff, Wiegefläche aus Edelstahl, abnehmbar. Freie Positionierung des Pults auf dem Tisch o. in 2 Winkel an der Wand. Kabellänge 0,8 m. Patentiertes Mess-System und Gehäuse-Konzept. Abschaltautomatik, Automatische Nullstellung. Hold-Funktion. Umschaltbar kg/lb. Farbe: schwarz. Wiegebereich / -genauigkeit: 50000 g / 50 g. Tellergröße (Ø) oder (B x L): x 300 mm x 300 mm. Größe Waage (B x T x H): 213 mm x 101 mm x 52 mm. Energieversorgung:. Anschlusswert: k. A W. Art der Hilfsenergie: Batterie inkl. 2 Mign.-Batterie AA
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Freie Positionierung des Pults auf dem Tisch o. in 2 Winkel an der Wand. Kabellänge 0,8 m. Patentiertes Mess-System und Gehäuse-Konzept. Abschaltautomatik, Automatische Nullstellung. Hold-Funktion. Umschaltbar kg/lb
Breite:
213
Farbe:
schwarz
Höhe:
52
Tiefe:
101
Tragfähigkeit der Waage:
50000
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff, Wiegefläche aus Edelstahl, abnehmbar
Wiegegenauigkeit:
50
Breite der Waagschale:
300
Länge der Waagschale:
300
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie inkl. 2 Mign.-Batterie AA
Herstellerprodukttyp:
Bedienpult und Edelstahlplatte
Herstellerproduktbezeichnung:
Paketwaage MAULparcel mit separatem
Anschlusswert:
k. A
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 136,29* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.