Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage MAULalpha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1640590
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1640590
EAN/GTIN:
     4002390047401
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
  • Geschwungenes Design
  • Flexibel: Umschaltbar auf g/oz
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Batteriebetrieb - inklusive zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA)
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Für den Laborbereich oder die Diät-Anwendung
  • Inklusive 200 g-Gewicht zur Nachkalibrierung oder Überprüfung
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
  • Wiegeteller Ø 12,4 cm, Größe 18,8 x 14,1 x 3,7 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser der Waagschale:
120
Art der Hilfsenergie:
2 Micro-Batterien
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 40,98* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.