Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Päckchenwaage MAUL logic mit Schnittstelle, 10000 g, 2/10 g, 165x70x252 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Päckchenwaage MAUL logic mit Schnittstelle, 10000 g, 2/10 g, 165x70x252 mm, weiß
Päckchenwaage MAUL logic mit Schnittstelle, 10000 g, 2/10 g, 165x70x252 mm, weiß
Päckchenwaage MAUL logic mit Schnittstelle, 10000 g, 2/10 g, 165x70x252 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C113-1529202
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1529202
EAN/GTIN:
     4002390037211
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
Elektronische Paketwaage (Büro) Päckchenwaage MAUL logic mit Schnittstelle. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Art der Hilfenergie: 2 Mignon-Batterien. Netzanschluss vorhanden. Typbezeichnung des Kommunikationsadapters: 9-poliger Sub-D-Stecker. Mindestlast 10g. Datentransfer von Waage zu Rechner. Inkl. CD mit Protogebühren-; Zählprogramm, Großanzeige, Windows-Schnittstelle. Anschaltatomatik, automatische Nullstellung. Hold-Funktion. Umschaltbar g/oz/lb. Tellergröße (Ø) oder (L x B): 152 x 152 mm. Tragfähigkeit der Waage: 10000 g. Wiegegenauigkeit: 2/10 g. Größe (B x H x T): 165 x 70 x 252 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Breite:
165
Tragfähigkeit der Waage:
10000
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Länge der Waagschale:
152
Typbezeichnung des Kommunikationsadapters:
9-poliger Sub-D-Stecker
Garantiedauer:
3 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Mindestlast 10g. Datentransfer von Waage zu Rechner. Inkl. CD mit Protogebühren-; Zählprogramm, Großanzeige, Windows-Schnittstelle. Anschaltatomatik, automatische Nullstellung. Hold-Funktion. Umschaltbar g/oz/lb
Tiefe:
252
Produkt-Typbezeichnung:
MAUL logic mit Schnittstelle
Farbe:
weiß
Höhe:
70
Wiegegenauigkeit:
2/10
Artikelbezeichnung:
Päckchenwaage
Breite der Waagschale:
152
Art der Hilfenergie:
2 Mignon-Batterien
Garantie gewährt:
Ja
... > MAUL > Wiegen > Paketwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,53*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG