Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Solar-Briefwaage MAULcompact S, 1000 g, 1 g, 173 x 40 x 185 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar-Briefwaage MAULcompact S, 1000 g, 1 g, 173 x 40 x 185 mm, weiß
Solar-Briefwaage MAULcompact S, 1000 g, 1 g, 173 x 40 x 185 mm, weiß
Solar-Briefwaage MAULcompact S, 1000 g, 1 g, 173 x 40 x 185 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C113-1501002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1501002
EAN/GTIN:
     4002390026086
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Solarwaage
maul briefwaage weiß
Elektronische Briefwaage (Büro) Solar-Briefwaage MAULcompact S. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Art der Hilfenergie: Top-Solartechnik. Mindestlast 2 g. Patentiertes Mess-System. Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen. Abschaltautomatik, Automatische Nullstellung. Hold-Funktion. Tellergröße (Ø) oder (L x B): 139 mm. Tragfähigkeit der Waage: 1000 g. Wiegegenauigkeit: 1 g. Größe (B x H x T): 173 x 40 x 185 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Umwelt-Engel. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Tiefe:
185
Produkt-Typbezeichnung:
MAULcompact S
Artikelbezeichnung:
Solar-Briefwaage
Garantiedauer:
3 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Umwelt-Engel
Farbe:
weiß
Garantie gewährt:
Ja
Tragfähigkeit der Waage:
1000
Höhe:
40
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Breite:
173
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mindestlast 2 g. Patentiertes Mess-System. Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen. Abschaltautomatik, Automatische Nullstellung. Hold-Funktion
Art der Hilfenergie:
Top-Solartechnik
Wiegegenauigkeit:
1
Durchmesser der Waagschale:
139
... > MAUL > Wiegen > Briefwaagen
Weitere Suchbegriffe: briefwaage maul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULcompact S, 2000 g, 1 g, 2 g, 173 x 40 x 185 mm, weiß
Maul
1502002
ab € 27,41*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtec S, 1000 g, 1 g, 166 x 40 x 173 mm, weiß
Maul
1491002
ab € 24,30*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtec S, 2000 g, 2 g, 5 g, 166 x 40 x173 mm, weiß
Maul
1492002
ab € 27,77*
Ähnlich
Solar-Briefwaage MAULtronic S, 2000 g, 0,5 g; 1 g, 130 x 65 x 196 mm, weiß
Maul
1512002
ab € 32,48*
Ähnlich
Solar-Portowaage MAULtronic S porto, 2000 g, 0,5 g, 1 g, 130x120x196 mm, weiß
Maul
1513102
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG