Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Solar-Briefwaage MAULtec S, 1000 g, 1 g, 166 x 40 x 173 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Logo Blauer Engel, weil solarbetrieben
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     C113-1491002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1491002
EAN/GTIN:
     4002390014045
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Solarwaage
maul briefwaage weiß
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Top-Solartechnik mit Low-Power-ASIC-Technologie
  • Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel - weil solarbetrieben"
  • Patentiertes Mess-System
  • Batterieaustausch und -entsorgung werden damit überflüssig
  • Überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen (unter 150 Lux) genutzt
  • Vorgeschriebene Beleuchtung in Büroräumen 500 Lux
  • Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen
  • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
  • Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
  • Wiegefläche 12 x 12 cm
  • Größe 17,3 x 16,6 x 4,0 cm
  • Tragkraft 1000 g
  • Teilung 1 g
  • Mindestlast 2 g
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Solar-Briefwaage
Produkt-Typbezeichnung:
MAULtec S
Beschreibung der Besonderheiten:
Mindestlast: 2 g. Patentiertes Mess-System. Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen. Abschaltautomatik, Automatische Nullstellung. Hold-Funktion
Breite:
166
Höhe:
40
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Umwelt-Engel
Garantiedauer:
3 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
173
Tragfähigkeit der Waage:
1000
Wiegegenauigkeit:
1
Länge der Waagschale:
120
Breite der Waagschale:
120
Art der Hilfenergie:
Top-Solartechnik
Netzanschluss vorhanden:
Nein
... > MAUL > Waagen > Briefwaagen
Weitere Suchbegriffe: briefwaage maul, briefwaage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG