Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 120g/m2, A4, violett
Menge:
Ries
Produktinformationen:
PAPYRUS
Lager 538
Artikel-Nr.:
538-88042568
Hersteller:
Papyrus
Herst.-Nr.:
88042568
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 120g/m2, A4, violett
Rainbow, das umfangreiche Sortiment farbiger Naturpapiere eröffnet kreative Horizonte. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen sind europaweit verfügbar. Rainbow ist perfekt geeignet für alle Druckertypen. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1x Packung a 250 Blatt
... >
PAPYRUS
>
Office- und Bürokommunikationspapiere
>
Farbiges Papier für multifunktionale Anwendungen
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopierpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
inkjetpapier 610mmx35m 120g
,
druckerpapier a4
,
druckerpapier 120g
,
Papier
,
Büropapier
,
Farbpapier
,
Buntpapier
,
Papyrus
,
Faxpapier
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 538
5 Tage
k.A.
50
pro Ries
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 4,94*
Lager 467
5
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 5,83*
Lager 1375
1 Tag
k.A.
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,64*
€ 7,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Riese
€ 4,94*
€ 5,88
pro Ries
ab 100 Riese
€ 4,88*
€ 5,81
pro Ries
1 Ries enthält 250 Blätter (ab € 0,01952* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 50 Riese (
entspricht € 247,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 538
Versand:
Lager 538
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 538
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 120g/m2, A4, intensivrot
Papyrus
88042480
ab € 3,29*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 120g/m2, A4, lachs
Papyrus
88042502
ab € 2,99*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 120g/m2, A4, leuchtend grün
Papyrus
88042612
ab € 3,29*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 120g/m2, A4, mittelblau
Papyrus
88042722
ab € 2,99*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 120g/m2, A4, mittelgrün
Papyrus
88042634
ab € 2,99*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 120g/m2, A4, orange
Papyrus
88042436
ab € 4,88*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 120g/m2, A4, rosa
Papyrus
88042546
ab € 4,88*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 160g/m2, A4, blau
Papyrus
88042747
ab € 5,89*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 160g/m2, A4, hellblau
Papyrus
88042703
ab € 4,37*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, hellblau
Papyrus
88042698
ab € 7,13*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A4, hellblau
Papyrus
88042695
ab € 3,05*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A4, hellblau, 100 Blatt/Pack
Papyrus
88042697
ab € 2,09*
Ähnlich
Rainbow Multifunktionspapier Rainbow®, DIN A4, elementar chlorfrei gebleicht, 120 g/qm, weiß, 250 Bl./Pack.
Rainbow
88042205
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG