Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, intensivorange
Menge:
Ries
Produktinformationen:
PAPYRUS
Lager 538
Artikel-Nr.:
538-88042456
Hersteller:
Papyrus
Herst.-Nr.:
88042456
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, intensivorange
Rainbow, das umfangreiche Sortiment farbiger Naturpapiere eröffnet kreative Horizonte. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen sind europaweit verfügbar. Rainbow ist perfekt geeignet für alle Druckertypen. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1x Packung a 500 Blatt
... >
PAPYRUS
>
Office- und Bürokommunikationspapiere
>
Farbiges Papier für multifunktionale Anwendungen
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopierpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
druckerpapier a3 80g
,
allroundpapier a3
,
druckerpapier 80g
,
Papier
,
Büropapier
,
Farbpapier
,
Buntpapier
,
Papyrus
,
Faxpapier
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 538
5 Tage
k.A.
25
pro Ries
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 10,94*
Lager 467
5
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 13,15*
Lager 1375
1 Tag
k.A.
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 13,54*
€ 16,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Riese
€ 10,94*
€ 13,02
pro Ries
ab 50 Riese
€ 10,80*
€ 12,85
pro Ries
ab 100 Riese
€ 10,61*
€ 12,63
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,02122* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 25 Riese (
entspricht € 273,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 538
Versand:
Lager 538
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 538
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 120g/m2, A4, intensivorange
Papyrus
88042458
ab € 4,88*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 160g/m2, A4, intensivorange
Papyrus
88042461
ab € 4,41*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, hellgrün
Papyrus
88042588
ab € 9,49*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, hellrosa
Papyrus
88042522
ab € 9,49*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, intensivblau
Papyrus
88042764
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, intensivgelb
Papyrus
88042390
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, intensivgrün
Papyrus
88042676
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, intensivrot
Papyrus
88042478
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, lachs
Papyrus
88042500
ab € 9,49*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, leuchtend grün
Papyrus
88042610
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, mittelblau
Papyrus
88042720
ab € 9,49*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A4, intensivorange
Papyrus
88042453
ab € 4,20*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A4, intensivorange, 100 Blatt/Pack
Papyrus
88042455
ab € 49,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG