Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A4, mittelorange, 100 Blatt/Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen:
PAPYRUS
Lager 467
Artikel-Nr.:
467-#PAPY88042411
Hersteller:
Papyrus
Herst.-Nr.:
88042411
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A4, mittelorange, 100 Blatt/Pack
Rainbow, das umfangreiche Sortiment farbiger Naturpapiere eröffnet kreative Horizonte. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen sind europaweit verfügbar. Rainbow ist perfekt geeignet für alle Druckertypen. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1x Packung a 100 Blatt
... >
PAPYRUS
>
Office- und Bürokommunikationspapiere
>
Farbiges Papier für multifunktionale Anwendungen
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopierpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
papyrus multifunktionspapier a4, 80 g
,
druckerpapier a4
,
druckerpapier 80g
,
Papier
,
Büropapier
,
Farbpapier
,
Buntpapier
,
Papyrus
,
Faxpapier
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
22
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 2,09*
Lager 538
5 Tage
k.A.
44
pro Ries
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 2,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück (
entspricht € 45,98* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, mittelorange
Papyrus
88042412
ab € 9,49*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A4, mittelorange
Papyrus
88042409
ab € 3,70*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A4, orange,100Blatt/Pack
Papyrus
88042433
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG