Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Plano Superior 100g/m2, A4, weiß, 250 Blatt/Pack


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Plano Superior
Multifunktionspapier Plano Superior
Multifunktionspapier Plano Superior Karton
ECF - Elementar chlorfrei
Alterungsbeständigkeit nach DIN ISO 9706
ColorLok®Technologie
EU-Umweltzeichen
Artikel-Nr.:
     C1127-88026782
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88026782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Multifunktionspapier Plano Superior 100g/m2, A4, weiß, 250 Blatt/Pack

PlanoSuperior - Auf dem schönsten Weiß! Ein Papier der Extraklasse, das höchste Anforderungen erfüllt. Und das sowohl an die Qualität wie auch an die Umweltverträglichkeit. PlanoSuperior eignet sich für die anspruchsvolle interne und externe Korrespondenz, Präsentationen und Dokumentationen. Ein gestochen scharfes Schriftbild ist so selbstverständlich wie die perfekte Wiedergabe von farbigen Grafiken und Bildern. Die passenden Papiere für Briefvordrucke und Briefumschläge runden das Sortiment ab. Der Qualitätsanspruch endet aber nicht beim perfekten Druck: PlanoSuperior erfüllt auch alle ökologischen Ansprüche und wurde dafür mit wichtigen anerkannten Umweltlogos ausgezeichnet.

Zur Erklärung der Leistungsdaten Plano Superior:

  • 1 = nicht geeignet
  • 10 = sehr gut geeignet

Papierkompatibilität:

  • S/W Copy: 10
  • Color Copy: 6
  • High Speed Copy: 10
  • S/W Inkjet: 8
  • Color Inkjet: 8
  • S/W Laser: 10
  • Color Laser: 6
  • Fax: 10
  • Offset: 9
Weitere Informationen:
Inhalt:
1x Packung a 250 Blatt
Gewicht (g/m2):
80
Stärke (µm):
107
Weißegrad (CIE):
168
Opazität (%):
92
Haltbarkeit (Jahre):
200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 80 Sätze
1 Satz enthält 250 Blätter (ab € 0,01364* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,83*
€ 6,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,00*
€ 5,95
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 4,40*
€ 5,24
pro Satz
ab 16 Sätze
€ 4,08*
€ 4,86
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,00*
€ 4,76
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 3,64*
€ 4,33
pro Satz
ab 80 Sätze
€ 3,41*
€ 4,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.