Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopierpapier PlanoUniversal 80g/m2, A4, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier PlanoUniversal
Kopierpapier PlanoUniversal
Kopierpapier PlanoUniversal Karton
Kopierpapier PlanoUniversal Palette
ECF - Elementar chlorfrei
Alterungsbeständigkeit nach DIN ISO 9706
Artikel-Nr.:
     1682-110309201
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88026735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farblaser-Papier

Kopierpapier PlanoUniversal 80g/m2, A4, weiß

PlanoUniversal - Auf Teamplay ausgerichtet! Das Universaltalent unter den Office-Papieren erreicht besonders auf Hochleistungsgeräten gute Ergebnisse. Seine guten Laufeigenschaften und den hohen Ansprüchen genügenden Druckeigenschaften kommen ihm aber bei allen Drucktechniken zu Gute und machen es zu einem idealen Papier bei großen Auflagen. Kurz: PlanoUniversal ist der kostengünstige Alleskönner, der seine Alltagstauglichkeit mit jedem einzelnen Blatt von Neuem unter Beweis stellt.

Zur Erklärung der Leistungsdaten Plano Universal:

  • 1 = nicht geeignet
  • 10 = sehr gut geeignet

Papierkompatibilität:

  • S/W Copy: 10
  • Color Copy: 2
  • High Speed Copy: 8
  • S/W Inkjet: 5
  • Color Inkjet: 3
  • S/W Laser: 9
  • Color Laser: 2
  • Fax: 9
  • Offset: 5
Weitere Informationen:
Inhalt:
1x Packung a 500 Blatt
Gewicht (g/m2):
80
Stärke (µm):
103
Weißegrad (CIE):
146
Opazität (%):
90
Haltbarkeit (Jahre):
150
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 2,87*
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,92*
€ 2,92*
5
pro Paket
€ 19,40*
ab € 3,06*
€ 3,06*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,09*
€ 3,18*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 3,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00574* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.