Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Packseiden 25g/m2, 75 x 100 cm, grau
Menge:
Ries
Produktinformationen:
PAPYRUS
Lager 538
Artikel-Nr.:
538-88026391
Hersteller:
Papyrus
Herst.-Nr.:
88026391
EAN/GTIN:
4004070321740
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Packseiden 25g/m2, 75 x 100 cm, grau
Aus 100 % Altpapier, einseitig glatt, grau, 25 g/m2 leicht. Als Ausstopfpapier für zerbrechliche Güter wie Glas und Keramik überzeugt es vor allem durch ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 xPackung a 25 KGM
... >
PAPYRUS
>
Verpacken, Versenden, Schützen und Polstern
>
Packseiden
Weitere Suchbegriffe:
Packseidenpapier
,
Seiden-Packpapier
,
Seidenpackpapier
,
seidenpackpapier grau
,
Verpackung
,
Packpapiere
,
Packseiden
,
Papyrus
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 538
5 Tage
k.A.
2
pro Ries
Frei Haus
ab € 33,30*
€ 50,57*
Lager 467
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 53,80*
€ 63,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Riese
€ 50,57*
€ 60,18
pro Ries
ab 6 Riese
€ 33,30*
€ 39,63
pro Ries
1 Ries enthält 25 Kilogramm (ab € 1,332* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 2 Riese (
entspricht € 101,14* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 538
Versand:
Lager 538
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 538
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Juwelierseiden 18g/m2, 50 x 75 cm, weiß gebleicht
Papyrus
88026408
ab € 15,37*
Ähnlich
Juwelierseiden 18g/m2, 75 x 100 cm, weiß gebleicht
Papyrus
88026409
ab € 23,13*
Ähnlich
Packseiden 25g/m2, 37,5 x 50 cm, grau
Papyrus
88026384
ab € 33,30*
Ähnlich
Packseiden 25g/m2, 50 x 70 cm, grau
Papyrus
88026389
ab € 33,30*
Ähnlich
Seiden 22g/m2, 50 x 75 cm, einseitig glatt, weiß
Papyrus
88026399
ab € 80,34*
Ähnlich
Seiden 22g/m2, 75 x 100 cm, einseitig glatt, weiß
Papyrus
88026400
ab € 80,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG