Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Plotterpapier DigitalJet Matt 120g/m2, 1372mm x 40lfm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plotterpapier DigitalJet
Plotterpapier DigitalJet
Anwendungsbeispiel Plotterpapier
Artikel-Nr.:
     C1127-88008496
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88008496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
großformatpapier papyrus

Plotterpapier DigitalJet Matt 160g/m2, 1372mm x 25lfm, weiß

DigitalJet Matt - Ein einseitig matt gestrichenes Inkjetpapier auf 2??-Hülsen für konturenscharfe Farbdrucke in hoher Auflösung für Proofs, Verpackungsprototypen, Landkarten, POS-Displays und Banner.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1x Kartonage a 1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 120g, Papier, Kopierrolle, Spezialpapier, Papyrus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG