Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Multifunktionspapier PlanoSpeed 80g/m2, A3, weiß
Menge:
Paket
Produktinformationen:
PAPYRUS
Lager 200
Artikel-Nr.:
200-SCS88113574
Hersteller:
Papyrus
Herst.-Nr.:
88008246
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Multifunktionspapier PlanoSpeed 80g/m2, A3, weiß
PlanoSpeed - Läuft und läuft und läuft! PlanoSpeed ist ein leistungsstarkes Papier mit angenehmer Weiße, guten Laufeigenschaften und erfüllt alle notwendigen Qualitäts- und Umweltstandards. Beste Bedruckbarkeit sowohl im Kopier- und Laserdruckbereich als auch auf Inkjetgeräten ist garantiert. Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ist PlanoSpeed die wirtschaftliche Idealbesetzung für Betriebe mit hohem Druckvolumen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1x Packung a 500 Blatt
... >
PAPYRUS
>
Office- und Bürokommunikationspapiere
>
Universal-, Kopier-, Druckerpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
Universalpapier
,
kopierpapier a3 weiß 80g 500 blatt
,
allroundpapier weiß
,
allroundpapier a3
,
Papier
,
Büropapier
,
Papyrus
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 200
300
pro Paket
Frei Haus
–
€ 6,03*
Lager 538
5 Tage
k.A.
25
pro Ries
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 7,81*
Lager 467
5
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 9,32*
Lager 752
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,20*
€ 9,46*
Lager 212
1
pro Packung
€ 19,40*
ab € 6,63*
€ 11,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Pakete
Mindestbestellmenge: 300 Pakete (
entspricht € 1.809,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 200
Versand:
Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, hellblau
Papyrus
88042698
ab € 7,13*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, hellgelb
Papyrus
88042300
ab € 7,13*
Zubehör
COLOR-COPY WEIß DIN SRA3 200G (320 x 450mm) (250) 88007896
Papyrus
88007896
ab € 19,69*
Zubehör
PLANO PLUS PAPIER DIN A3 170gr (250) 90205A3
Papyrus
90205A3
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG