Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Multifunktionspapier Color Copy 100g/m2, A3, holzfrei, weiß


Menge:  Ries  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier Color Copy
Multifunktionspapier Color Copy
Multifunktionspapier Color Copy Karton
ECF - Elementar chlorfrei
Alterungsbeständigkeit nach DIN ISO 9706
EU-Umweltzeichen
Transparente, wiederverschließbare Verpackung
Artikel-Nr.:
     538-88007860
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88007860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Color Copy
Druckerpapier
Druckpapier

Multifunktionspapier Color Copy 100g/m2, A3, holzfrei, weiß

Color Copy, das ideale Papier für Farbausdrucke. Color Copy ist ein holzfreies, weißes, hochwertiges Papier für gehobene Ansprüche. Durch seine satinierte Oberfläche garantiert Color Copy eine Farbwiedergabe von einzigartiger Originalität und Brillanz.Farbkopien, die mit dem bloßen Auge nicht als Kopie zu erkennen sind und atemberaubend echt wirken. Ob hochwertige Präsentationen, beeindruckende Bilder oder ausdrucksstarke Grafiken, Color Copy garantiert Ihnen in jedem Fall bestmögliche Ergebnisse auf allen Farblaserdruck- und Farbkopiersystemen. Unschlagbar in seiner Sortimentstiefe - von Kleinformat bis Großformat stellt Color Copy immer die richtige Lösung dar.Color Copy ist jetzt FSC-zertifiziert. Die FSC-Organisation fördert die vorbildliche Waldwirtschaft und setzt sich für verantwortungsbewusste Nutzung der forstlichen Ressourcen ein.

Zur Erklärung der Leistungsdaten Color Copy:

  • 1 = nicht geeignet
  • 10 = sehr gut geeignet

Papierkompatibilität:

  • S/W Copy: 10
  • Color Copy: 10
  • High Speed Copy: 9
  • S/W Inkjet: 7
  • Color Inkjet: 7
  • S/W Laser: 10
  • Color Laser: 10
  • Fax: 9
  • Offset: 10
Weitere Informationen:
Inhalt:
1x Packung a 500 Blatt
Gewicht (g/m2):
90
Stärke (µm):
98
Weißegrad (CIE):
166
Opazität (%):
93
Haltbarkeit (Jahre):
200
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 538
k.A.
20
pro Ries
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 13,40*
4
pro Stück
€ 4,45*
€ 14,71*
1 Tag
k.A.
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,12*
€ 18,38*
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 17,70*
€ 22,77*
1
pro Paket
€ 3,95*
ab € 19,68*
€ 24,23*
Menge:  Ries  
Preise: Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Riese
€ 13,40*
€ 15,95
pro Ries
ab 50 Riese
€ 13,17*
€ 15,67
pro Ries
ab 100 Riese
€ 12,85*
€ 15,29
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,0257* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Riese
Mindestbestellmenge: 20 Riese ( entspricht € 268,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 538
Versand: Lager 538
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 538
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007871
ab € 15,03*
Ähnlich
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88020987
ab € 1,88*
Ähnlich
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007866
ab € 14,93*
Ähnlich
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007865
ab € 7,94*
Ähnlich
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007868
ab € 11,90*
Ähnlich
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007862
ab € 13,70*
Ähnlich
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007873
ab € 63,70*
Ähnlich
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007864
ab € 11,39*
Ähnlich
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007863
ab € 5,68*
Ähnlich
Color Copy Farblaserpapier Coated, DIN A4, elementar chlorfrei gebleicht, 135 g/qm, weiß, 250 Bl./Pack.
Mondi
88008533
ab € 7,87*
Ähnlich
Color Copy Farblaserpapier Color Copy Coated Silk, DIN A4, elementar chlorfrei gebleicht, 135 g/qm, weiß, 250 Bl./Pack.
Mondi
88008545
ab € 8,00*
Ähnlich
Color Copy Farblaserpapier Color Copy Coated Silk, DIN A4, elementar chlorfrei gebleicht, 170 g/qm, weiß, 250 Bl./Pack.
Mondi
88008548
ab € 10,90*
Ähnlich
Color Copy Farblaserpapier Color Copy Coated Silk, DIN A4, elementar chlorfrei gebleicht, 200 g/qm, weiß, 250 Bl./Pack.
Mondi
88008551
ab € 11,15*
Ähnlich
Abbildung
k.A.
ab € 10,50*
Ähnlich
Abbildung
k.A.
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG