|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1125-M499629 SP Herst.-Nr.: M499629 SP EAN/GTIN: 3045054896299 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - mit beschriftbarem Rückenschild
- mit Eckspannergummi
- aus Polypropylen (PP), 0,7 mm, strukturiert
- für A4
- 250 x 330 x 25 mm250 x 330 x 35 mm
- 25 mm
Merkmale: - Größe (B x T x H): 250 x 35 x 330 mm
- Füllvermögen: 35 mm, für ca. 350 Blatt
- Farbe: sortiert
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sammelboxen, Dokumentenmappen, Ablageschachteln, Ablageschachtel, Dokumentenmappe, Dokumentenboxen, Einlegemappe, Einlegemappen, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Ablagebox, Sammelmappen, Ablageboxen, Sammelmappe, Dokumententasche, Dokumententaschen |
|  |  |
| |
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Sonstiges | | | | ab € 2,15* | Sonstiges | | | | ab € 2,15* | Sonstiges | | | | ab € 2,15* | Sonstiges | | | | ab € 2,15* | Sonstiges | | | | ab € 25,80* | Sonstiges | | | | ab € 2,35* | Sonstiges | | | | ab € 2,40* | Sonstiges | | | | ab € 2,35* | Sonstiges | | | | ab € 2,40* | Sonstiges | | | | ab € 24,10* | Sonstiges | | | | ab € 2,61* | Sonstiges | | | | ab € 2,61* | Sonstiges | | | | ab € 2,61* | Sonstiges | | | | ab € 2,61* | Sonstiges | | | | ab € 20,88* | Sonstiges | | | | ab € 1,63* |
|  |  |
|