Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schreibmappe Bantex, PVC kaschiert, Klemme oben, 240x340x10mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibmappe Bantex, PVC kaschiert, Klemme oben, 240x340x10mm, schwarz
Schreibmappe Bantex, PVC kaschiert, Klemme oben, 240x340x10mm, schwarz
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1125-B4210
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     B4210
EAN/GTIN:
     5702234210105
Suchbegriffe:
Auftragsmappe
Blockmappe
Briefmappe
Klemmbrettmappe

Produktdetails:

  • Einband mit PVC-Folie kaschiert
  • Metallklemme, Klemmweite 15 mm
  • für ca. 80 Blatt A4, Schreibunterlage in Mappenform ohne Inhalt, Innenseite mit Dreiecktasche und Stiftehalter, mit Aufhängeöse
  • Klemm-Mechanik am oberen Rand des Rückenteils
  • 240 x 10 x 340 mm
  • schwarz

Merkmale:

  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibmappe, blockmappe a4 schwarz, blockmappe a4, blockmappe schwarz, Blockmappen, Schreibunterlage, Schreibunterlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG