Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbsignal, selbstklebend, 9 x 25mm, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Farbsignal, selbstklebend, 9 x 25mm, dunkelblau, 100Stück
Farbsignal, selbstklebend, 9 x 25mm, dunkelblau, 100Stück
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1125-99201 DB
Hersteller:
     Elba Bürosysteme
Herst.-Nr.:
     99201 DB
EAN/GTIN:
     4002030028371
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter

Produktdetails:

  • selbstklebendes Signal zur Markierung von Einstellmappen, Röntgenfilmtaschen sowie von Hängeregistratur Sorte 81
  • aus Papier, mit PP-Folie beschichtet
  • Kopfbreite: 9 mm,
  • Kopfhöhe: 25 mm

Merkmale:

  • Farbe: dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, farbreiter elba, farbreiter, Vollsichtreiter, Tabreiter, Klebereiter, Reiter, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Selbstklebetab, Selbstklebetabe, Selbstklebereiter, Registratur, Registraturen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elba Bürosysteme
99201 DG
ab € 2,01*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
99201 GH
ab € 1,84*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
99201 OG
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG