Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, kfm. Heftung, 320g/qm Manilakarton, für A4, 318 x 265mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter, kfm. Heftung, 320g/qm Manilakarton, für A4, 318 x 265mm, gelb
Pendelhefter, kfm. Heftung, 320g/qm Manilakarton, für A4, 318 x 265mm, gelb
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Artikel-Nr.:
     C1125-90461 GB
Hersteller:
     Elba Bürosysteme
Herst.-Nr.:
     90461 GB
EAN/GTIN:
     4002030901148
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe

Produktdetails:

  • für kaufmännische Heftung
  • mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter 80550 oder Pendelsichtleisten im Hinterflügel und Metallhängebeschlag
  • mit Organisationsaufdruck
  • für ca. 200 Blatt
  • aus Manilakarton (RC), 320 g/qm
  • für A4
  • 318 x 265 mm
  • mit Umweltzeichen Der Blaue Engel

Merkmale:

  • Farbe: gelb
Weitere Suchbegriffe: Pendel-Hefter, Pendelhefter, elba pendelhefter gelb, aktendeckel karton, aktendeckel, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Pendelregistratur, Pendelregistraturen, Registratur
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71103*
€ 0,84613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elba Bürosysteme
90451 GR
ab € 0,57*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
90451 GN
ab € 0,59*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
90451 OG
ab € 0,57*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
90451 RO
ab € 0,58*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
90461 BL
ab € 0,58*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
90463 BL
ab € 1,54*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
90461 CH
ab € 0,55*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
90461 GR
ab € 0,59*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
90463 GR
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG