Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Archiv-Schachtel tric system, stabile Wellpappe, 680 x 330 x 350mm, naturbraun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Archiv-Schachtel tric system, stabile Wellpappe, 680 x 330 x 350mm, naturbraun
Archiv-Schachtel tric system, stabile Wellpappe, 680 x 330 x 350mm, naturbraun
Artikel-Nr.:  C1125-83531
Hersteller:  ELBA
Herst.-Nr.:  83531
EAN/GTIN:  4002030129658

Produktdetails:

  • für Ordnerfüllungen und Papiere aller Art
  • allseitig geschlossen, mit Archivaufdruck, eingestanzte Tragegriffe vorne und hinten, Deckel mit Steckverschluss verschließbar
  • mit Archivdruck
  • bedruckt mit lösungsmittelfreien Druckfarben
  • aus stabile Wellpappe
  • 680 x 330 x 350 mm (Innenmaß)
  • Farbe: naturbraun
  • Lieferung flachliegend im Transportkarton verpackt

Merkmale:

  • Farbe: naturbraun
... > ELBA > Archivieren & Versenden > Umzugskarton
Weitere Suchbegriffe: Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Bücherkarton, Transport-Box, Transportschachtel, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, Schachteln, Schachtel, Aufbewahrungsschachteln, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsbox, Aktenschachteln, Altablageschachteln, Altablage-Schachteln, Altablage-Schachtel, Archiv-Schachteln, Ablageschachtel, Transportschachteln, Ablageschachteln
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 4 Paketen.
1 Paket enthält 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,80*
€ 37,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,80*
€ 35,46
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 29,00*
€ 34,51
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG