Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stehsammler tric system, aus Wellpappe, 78 x 287 x 310mm, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler tric system, aus Wellpappe, 78 x 287 x 310mm, naturbraun
Stehsammler tric system, aus Wellpappe, 78 x 287 x 310mm, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1125-83521
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     83521
EAN/GTIN:
     4002030120617
Suchbegriffe:
Ablagekassette
Archivkassette
Archivsammler
Archivstehsammler

Produktdetails:

  • aus Wellpappe
  • flachliegend im Transportkarton verpackt
  • mit Greifloch und aufgedrucktem Rückenschild
  • für A4
  • Größe: 78 x 287 x 310 mm
  • naturbraun

Merkmale:

  • Farbe: naturbraun
Weitere Suchbegriffe: Stehsammler, Zeitschriftenbox, stehsammler pappe a4, archivkassette a4, elba archivkassette, Schreibtisch-Accessoires, Schreibtisch-Accessoire, Sammelbox, Sammelboxen, Zeitschriftenboxen, Ablage, Ablagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 36 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Archiv-Stehsammler tric, Wellpappe, 75 x 270 x 320 mm, grau/weiß
ELBA
100552043
ab € 1,76*
Ähnlich
Stehsammler colors go-box, PS, 98 x 265 x 329 mm, blau
ELBA
100552005
ab € 2,60*
Ähnlich
Stehsammler colors go-box, PS, 98 x 265 x 329 mm, grün
ELBA
100552006
ab € 3,72*
Ähnlich
Stehsammler colors go-box, PS, 98 x 265 x 329 mm, rot
ELBA
100552007
ab € 3,02*
Ähnlich
Stehsammler colors go-box, PS, 98 x 265 x 329 mm, schwarz
ELBA
100552008
ab € 2,60*
Ähnlich
Stehsammler, Hartpappe (RC), 1,3 mm, 85 x 245 x 318 mm, schwarz
ELBA
100420838
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG