Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stehsammler colors go-box, PS, 98 x 265 x 329mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler colors go-box, PS, 98 x 265 x 329mm, schwarz
Stehsammler colors go-box, PS, 98 x 265 x 329mm, schwarz
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     C1125-80487 SW
Hersteller:
     Elba Bürosysteme
Herst.-Nr.:
     80487 SW
EAN/GTIN:
     4002030802377
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette

Produktdetails:

  • aus Polystyrol (PS)
  • sehr robust, ideal für Magazine
  • mit eckigem Griffloch
  • für 860 Blatt A4, 86 mm
  • 98 x 265 x 329 mm

Merkmale:

  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler schwarz plastik, archivstehsammler, stehsammler kunststoff, Schreibtisch-Accessoires, Schreibtisch-Accessoire, Sammelbox, Sammelboxen, Zeitschriftenboxen, Ablage, Ablagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elba Bürosysteme
80487 BL
ab € 3,74*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
83521
ab € 0,60*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
83424
ab € 0,92*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
80418
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG