Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Einstellmappenset, 180 g Kraftkarton (RC), für A4, chamois


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einstellmappenset, 180 g Kraftkarton (RC), für A4, chamois, Satz mit 5Stück
Einstellmappenset, 180 g Kraftkarton (RC), für A4, chamois, Satz mit 5Stück
Produktbild 2
Artikel-Nr.:  C1125-80436
Hersteller:  ELBA
Herst.-Nr.:  80436
EAN/GTIN:  4002030056640

Produktdetails:

  • mit überstehenden Taben zur direkten Beschriftung bzw. zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen, 5er-Tabstaffel, 4-zeilig beschriftbar, mit Lochung für Heftzungen
  • zum Einstellen in Hängesammler und -mappen geeignet. Satz mit 5 Einstellmappen, für ca.
  • aus Kraftkarton (RC), 180 g/qm
  • für A4
  • chamois
  • mit Umweltzeichen Der Blaue Engel

Merkmale:

  • Farbe: chamois
... > Loses Schriftgut organisieren > Hängeregistratur/ Hängehefter/ Hängemappe > Hängeregistratur-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Registratur, Stehsammlerregistraturen, Stehsammlerregistratur, Einstellmappen
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 2 Paketen.
1 Paket enthält 20 Sätze
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,80*
€ 28,32
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einstellmappe einfach, vertikal, Gitterdruck, Kraftkarton, chamois
Esselte Leitz
24330011
ab € 0,16*
Ähnlich
Einstellmappe für Vollsichtreiter, Natronkarton, naturbraun
Esselte Leitz
24350000
ab € 0,20*
Ähnlich
Einstellmappe mit Taben, Kraftkarton, chamois
Esselte Leitz
24340011
ab € 0,1665*
Ähnlich
Vorgangs-Einstellmappe Orgacolor®, Tauenpapier, chamois
Esselte Leitz
24430011
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG