Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kassette für Registratur, Hartpappe (RC), 85 x 318 x 240mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassette für Registratur, Hartpappe (RC), 85 x 318 x 240mm, schwarz
Kassette für Registratur, Hartpappe (RC), 85 x 318 x 240mm, schwarz
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1125-80419
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     80419
EAN/GTIN:
     4002030804197
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur

Produktdetails:

  • aus Hartpappe (RC), 1,3 mm
  • ohne Aktenschieber
  • A4 quer, 79 mm
  • 85 x 318 x 240 mm
  • mit Umweltzeichen Der Blaue Engel

Merkmale:

  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Steh-Registratur, Stehregistratur, Stehsammler für Einstellmappen, elba kassettenregistratur, kassetten-registratur, Schreibtisch-Accessoires, Schreibtisch-Accessoire, Zeitschriftenbox, Sammelbox, Sammelboxen, Zeitschriftenboxen, Stehsammler, Ablage, Ablagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
80498 BG
ab € 6,02*
Ähnlich
ELBA
80498 GR
ab € 4,67*
Ähnlich
ELBA
80498 SW
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG