|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1125-31411 Herst.-Nr.: 31411 EAN/GTIN: 4002030027084 |
| |
|
|  |  |
 | Produktdetails: - mit festem Rücken, drei Einschlagklappen und Beschriftungsschildchen
- mit Druckknopfverschluss
- aus Hartpappe (RC), 1,4 mm
- für A4
- schwarz
- mit Umweltzeichen Der Blaue Engel
Merkmale: - Größe (B x T x H): 240 x 15 x 315 mm
- Füllvermögen: 10 mm, für ca. 80 Blatt
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sammelboxen, Dokumentenmappen, Ablageschachteln, Ablageschachtel, Dokumentenboxen, Einlegemappe, Einlegemappen, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Ablagebox, Sammelmappen, Ablageboxen, Sammelmappe, Dokumententasche, Dokumententaschen |
|  |  |
| |
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Ähnlich | | | Exacompta Clairefontaine 51851B | ab € 1,49* | Ähnlich | | | Exacompta Clairefontaine 50301E | ab € 2,69* | Ähnlich | | | | ab € 13,73* | Ähnlich | | | | ab € 3,57* | Ähnlich | | | | ab € 6,74* | Ähnlich | | | | ab € 6,74* | Ähnlich |  | | | ab € 92,00* | Ähnlich | | | | ab € 4,85* | Ähnlich | | | | ab € 4,85* | Ähnlich | | | | ab € 5,20* | Ähnlich | | | | ab € 5,05* | Ähnlich | | | | ab € 5,47* | Ähnlich | | | | ab € 6,03* | Ähnlich | | | | ab € 6,07* | Ähnlich | | | Exacompta Clairefontaine 5962E | ab € 2,49* | Ähnlich | | | Exacompta Clairefontaine 5972E | ab € 3,21* | Ähnlich | | | | ab € 4,13* | Ähnlich | | | | ab € 568,48* | Ähnlich | | | | ab € 0,1259* | Ähnlich | | | | ab € 0,1259* | Ähnlich | | | | ab € 0,1259* | Ähnlich | | | | ab € 0,1259* | Ähnlich | | | | ab € 0,19* | Ähnlich | | | | € 0,18* | Ähnlich | | | | ab € 0,35* | Ähnlich | | | | ab € 0,16* | Ähnlich | | | | ab € 0,35* | Ähnlich | | | | ab € 0,14* | Ähnlich | | | | ab € 0,35* | Ähnlich | | | | ab € 4,32* | Ähnlich | | | | ab € 4,32* | Ähnlich | | | | ab € 4,32* | Ähnlich | | | | ab € 0,37* | Ähnlich | | | | ab € 0,37* | Ähnlich | | | | ab € 0,38* | Ähnlich | | | | ab € 0,37* | Ähnlich | | | | ab € 0,37* |
|  |  |
|