Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einhänge-Heftstreifen Polypropylen (PP), 35 x 150mm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhänge-Heftstreifen Polypropylen (PP), 35 x 150mm, sortiert
Einhänge-Heftstreifen Polypropylen (PP), 35 x 150mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     648-27591SO
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     27591 SP
EAN/GTIN:
     4002030029408
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Produktdetails:

  • Polypropylen (PP)
  • Deckleiste aus Polypropylen (PP)
  • für A4 und A5
  • mit 6 und 8 cm Lochung
  • 35 x 150 mm
  • sortiert

Merkmale:

  • Farbe: sortiert
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen elba, abheftstreifen plastik, heftstreifen 15cm, Heftzungen, Heftzunge, Einhänge-Heftstreifen, Ordnungsmittel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
25
pro Stück
€ 5,75*
ab € 0,0284*
€ 0,0384*
10
pro Packung
€ 4,45*
ab € 0,452*
€ 0,654*
10
pro Packung
€ 6,50*
ab € 0,539*
€ 0,811*
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,574*
€ 0,824*
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 0,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,75*
ab € 30,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 1,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einhänge-Heftstreifen, Manilakarton (RC), 250 g/qm, 65 x 305 mm, gelb
ELBA
100091155
ab € 9,42*
Ähnlich
Einhänge-Heftstreifen, Manilakarton (RC), 250 g/qm, 65 x 305 mm, grün
ELBA
100091156
ab € 8,24*
Ähnlich
Einhänge-Heftstreifen, Manilakarton (RC), 250 g/qm, 65 x 305 mm, rot
ELBA
100091157
€ 0,32*
Ähnlich
Einhänge-Heftstreifen, PP, 35 x 150 mm, gelb
ELBA
100555010
ab € 0,64*
Ähnlich
Einhänge-Heftstreifen, PP, 35 x 150 mm, grau
ELBA
100555013
ab € 0,59*
Ähnlich
Einhänge-Heftstreifen, PP, 35 x 150 mm, grün
ELBA
100555012
ab € 0,59*
Ähnlich
Einhänge-Heftstreifen, PP, 35 x 150 mm, rot
ELBA
100555016
ab € 0,59*
Ähnlich
Einhänge-Heftstreifen, PP, 35 x 150 mm, schwarz
ELBA
100555018
ab € 0,59*
Ähnlich
Einhänge-Heftstreifen, PP, 35 x 150 mm, weiß
ELBA
100560048
ab € 0,64*
Ähnlich
Einsteck-Heftstreifen für Hängeregistratur, PVC, 150 x 37 mm, grau
ELBA
100551905
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG