Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einhänge-Heftstreifen, PP, 35 x 150mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhänge-Heftstreifen, PP, 35 x 150mm, rot
Einhänge-Heftstreifen, PP, 35 x 150mm, rot
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1125-27591 RO
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     27591 RO
EAN/GTIN:
     4002030027879
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Produktdetails:

  • Poypropylen (PP)
  • Deckleiste aus Poypropylen (PP), weiß
  • für A5 und A4
  • mit 6 und 8 cm Lochung
  • 35 x 150 mm

Merkmale:

  • Farbe: rot
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen elba, abheftstreifen, Heftzungen, Heftzunge, Einhänge-Heftstreifen, Ordnungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0238*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
27590 SP
ab € 6,99*
Ähnlich
ELBA
27591 BL
ab € 0,62*
Ähnlich
ELBA
27591 GB
ab € 0,61*
Ähnlich
ELBA
27591 GR
ab € 0,0244*
Ähnlich
ELBA
27591 GN
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG