Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einhänge-Heftstreifen, PP, 35 x 150mm, grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Einhänge-Heftstreifen, PP, 35 x 150mm, grün
Einhänge-Heftstreifen, PP, 35 x 150mm, grün
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1125-27591 GN
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     27591 GN
EAN/GTIN:
     4002030027831
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken

Produktdetails:

  • Poypropylen (PP)
  • Deckleiste aus Poypropylen (PP), weiß
  • für A5 und A4
  • mit 6 und 8 cm Lochung
  • 35 x 150 mm

Merkmale:

  • Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen elba, abheftstreifen, Heftzungen, Heftzunge, Einhänge-Heftstreifen, Ordnungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,024*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,00096* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
27590 SP
ab € 6,79*
Ähnlich
ELBA
27591 BL
ab € 0,75*
Ähnlich
ELBA
27591 GB
ab € 0,58*
Ähnlich
ELBA
27591 GR
ab € 0,0241*
Ähnlich
ELBA
27591 RO
ab € 0,024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.