Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ösenschmalhefter, 250 g Manilakarton (RC), für A4 und Folio, 65 x 305mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenschmalhefter, 250 g Manilakarton (RC), für A4 und Folio, 65 x 305mm, rot
Ösenschmalhefter, 250 g Manilakarton (RC), für A4 und Folio, 65 x 305mm, rot
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Artikel-Nr.:
     C1125-26450 RO
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     26450 RO
EAN/GTIN:
     4002030261037
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter

Produktdetails:

  • mit Heftfalz
  • für kaufmännische Heftung oder Amtsheftung
  • 6 und 8 cm-Lochung, 8 cm geöst
  • aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
  • für A4 und Folio
  • 65 x 305 mm
  • mit Umweltzeichen Der Blaue Engel

Merkmale:

  • Farbe: rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
26450 BL
ab € 0,34*
Ähnlich
ELBA
26450 GN
ab € 0,34*
Ähnlich
ELBA
26450 CH
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG