Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einhakhefter, kfm. Heftung, Manilakarton, 250g/qm, für A4, 240 x 305mm, grün, ganzer Vorderdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhakhefter, kfm. Heftung, Manilakarton, 250g/qm, für A4, 240 x 305mm, grün
Einhakhefter, kfm. Heftung, Manilakarton, 250g/qm, für A4, 240 x 305mm, grün
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Artikel-Nr.:
     C1125-22450 GN
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     22450 GN
EAN/GTIN:
     4002030221215
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Hänge-Ordner
Hängeordner

Produktdetails:

  • mit ganzem Vorderdeckel und Einhakmetallbeschlag mit Sicherungsfeder zum Festklemmen an der Ordnermechanik
  • kaufmännische Heftung
  • für ca. 200 Blatt
  • mit Organisationsaufdruck
  • aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
  • für A4
  • 240 x 305 mm
  • Umweltzeichen Der Blaue Engel

Merkmale:

  • Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Hefter, Schlitzhefter, hängeordner a4, hänge-ordner, hängeordner grün, Federschlitzhefter, Klemmhefter, Ösenhefter, Hefter, Einhängehefter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
22451 CH
ab € 0,35*
Ähnlich
ELBA
22450 GB
ab € 0,43*
Ähnlich
ELBA
22451 GB
ab € 0,35*
Ähnlich
ELBA
22450 GR
ab € 0,43*
Ähnlich
ELBA
22451 GR
ab € 0,35*
Ähnlich
ELBA
22451 GN
ab € 0,36*
Ähnlich
ELBA
22450 OG
ab € 0,44*
Ähnlich
ELBA
22451 OG
ab € 0,35*
Ähnlich
ELBA
22450 RO
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG