Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einhakhefter, Amtshefter, Manilakarton, 250g/qm, für A4, 240 x 305mm, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhakhefter, Amtshefter, Manilakarton, 250g/qm, für A4, 240 x 305mm, chamois
Einhakhefter, Amtshefter, Manilakarton, 250g/qm, für A4, 240 x 305mm, chamois
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     C1125-22421 CH
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     22421 CH
EAN/GTIN:
     4002030221123
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter

Produktdetails:

  • mit halbem Vorderdeckel und Einhakmetallbeschlag mit Sicherungsfeder zum Festklemmen an der Ordnermechanik
  • Amtsheftung
  • für ca. 200 Blatt
  • mit Organisationsaufdruck
  • aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
  • für A4
  • 240 x 305 mm
  • Umweltzeichen Der Blaue Engel

Merkmale:

  • Farbe: chamois
Weitere Suchbegriffe: elba einhakhefter behördenheftung, einhak-hefter, einhakhefter behördenheftung, Federschlitzhefter, Klemmhefter, Ösenhefter, Hefter, Einhängehefter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
22421 BL
ab € 0,37*
Ähnlich
ELBA
22421 GB
ab € 0,37*
Ähnlich
ELBA
22421 GR
ab € 0,39*
Ähnlich
ELBA
22421 GN
ab € 0,37*
Ähnlich
ELBA
22421 RO
ab € 0,39*
Ähnlich
ELBA
22450 BL
ab € 0,43*
Ähnlich
ELBA
22451 BL
ab € 0,35*
Ähnlich
ELBA
22450 CH
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG