Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ösenhefter aus Manilakarton (RC), 250g/qm, für A4, 240 x 305mm, grau, halber Vorderdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenhefter aus Manilakarton (RC), 250g/qm, für A4, 240 x 305mm, grau
Ösenhefter aus Manilakarton (RC), 250g/qm, für A4, 240 x 305mm, grau
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     C1125-21451 GR
Hersteller:
     Elba Bürosysteme
Herst.-Nr.:
     21451 GR
EAN/GTIN:
     4002030211087
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter

Produktdetails:

  • mit halbem Vorderdeckel
  • für kaufmännische Heftung
  • 6 cm gelocht und 8 cm geöst, für ca. 200 Blätter
  • mit Organisationsaufdruck
  • aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
  • für A4
  • 240 x 305 mm
  • mit Umweltzeichen Der Blaue Engel

Merkmale:

  • Farbe: grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elba Bürosysteme
21450 BL
ab € 0,35*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
21451 BL
ab € 0,26*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
21450 CH
ab € 0,35*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
21451 CH
ab € 0,26*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
21450 GB
ab € 0,36*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
21451 GB
ab € 0,26*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
21450 GR
ab € 0,35*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
21450 GN
ab € 0,35*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
21451 GN
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG