Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schnellhefter Manilakarton (RC), 250g/qm, für A4, 240 x 318mm, orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellhefter Manilakarton (RC), 250g/qm, für A4, 240 x 318mm, orange
Schnellhefter Manilakarton (RC), 250g/qm, für A4, 240 x 318mm, orange
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     C1125-20451 OG
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     20451 OG
EAN/GTIN:
     4002030201095
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter

Produktdetails:

  • Vorder- und Rückendeckel mit Beschriftungslinien
  • aus Metall, Kaufmännische Heftung oder Amtsheftung
  • für ca. 200 Blatt
  • aus Manilakarton (RC), 250 g/qm
  • für A4
  • 240 x 318 mm
  • mit Umweltzeichen Der Blaue Engel

Merkmale:

  • Farbe: orange
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, Schnellhefter Deckschiene, schnellhefter karton a4, schnellhefter pappe, schnellhefter a4, Kunststoff-Sichthefter, Plastik-Sichthefter, Sichthefter, Hefter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnellhefter, Manilakarton (RC), 250 g/qm, für A4, 240 x 318 mm, gelb
ELBA
100090778
ab € 0,20*
Ähnlich
Schnellhefter, Manilakarton (RC), 250 g/qm, für A4, 240 x 318 mm, grau
ELBA
100090782
ab € 0,20*
Ähnlich
Schnellhefter, Manilakarton (RC), 250 g/qm, für A4, 240 x 318 mm, grün
ELBA
100090781
ab € 0,20*
Ähnlich
Schnellhefter, Manilakarton (RC), 250 g/qm, für A4, 240 x 318 mm, rot
ELBA
100090784
ab € 0,20*
Ähnlich
Schnellheftermechanik, sk, 20x150mm, weiß
Veloflex
2802000
ab € 0,0763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG