Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ordner rado plast, PVC, für A5quer, 285 x 180mm, Rückenbreite 75mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner rado plast, PVC, für A5quer, 285 x 180mm, Rückenbreite 75mm, schwarz
Ordner rado plast, PVC, für A5quer, 285 x 180mm, Rückenbreite 75mm, schwarz
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     C1125-10596 SW
Hersteller:
     Elba Bürosysteme
Herst.-Nr.:
     10596 SW
EAN/GTIN:
     4002030101494
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Aktenordner A5 quer
Brief-Ordner

Produktdetails:

  • aus PVC
  • Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild
  • Deckblatt
  • schmutz- und feuchtigkeitsabweisend, standfest, für ca. 500 Blatt
  • Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, mit rado-Ösen
  • für A5 quer
  • 285 x 180 mm
  • Rückenbreite: 75 mm

Merkmale:

  • für Format: A5 quer
  • Rückenbreite: 75 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Briefordner, Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standardordner A5 quer, aktenordner schwarz elba, aktenordner a5 quer, aktenordner schwarz, Standard-Ordner, Schlitz-Ordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Farb-Ordner, Standardordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Stehordner, Farbordner, Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elba Bürosysteme
10597 RO
ab € 6,10*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
10597 SW
ab € 6,08*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
10597 WE
ab € 3,04*
Ähnlich
Elba Bürosysteme
10596 RO
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG